Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUDGET Luftpolstertaschen 4/D-14, 180x265mm passend für A5, weiß, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4984
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     BUG-14D-WEI
EAN/GTIN:
     9184984000018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Diese preiswerten Luftpolsterversandtaschen werden vom gleichen Hersteller produziert wie die bekannte Marke AROFOL. In Qualität und Handhabung stehen diese Luftpolsterkuverts der Markenware in nichts nach. Material, Verarbeitung und Warenschutz sind absolut gleichwertig.

Die Umschläge sind beidseitig mit Luftpolsterfolie kaschiert. Die Kanten sind sauber und gleichmässig verklebt. Ebenso wie die Markenware sind die Kuverts bereits gelocht, so dass für den Verschluss auch Musterbeutelklammern verwendet werden können.

Luftpolstertaschen sind ein portosparendes Verpackungsmaterial für z.B. DVDs, CDs, Taschenbücher, Broschüren, Mustersendungen, Warenproben, Ersatz- und Kleinteile.

Die BUDGET Luftpolstertaschen sind problemlos zu beschriften, spezielle Schreibuntensilien sind nicht erforderlich.

  • Größe: 4/D (wird auch als Größe 14 bezeichnet)
  • Verwendungsvorschlag: für Din A5
  • Farbe: weiß
  • Innenmaß: ca. 180 x 265 mm (+/- 5mm)
  • Außenmaß: ca. 200 x 275 mm (+/- 5mm)
  • A-Qualität vom Hersteller der bekannten AROFOL Luftpolstertaschen
  • mit Selbstklebeverschluss - ermöglicht schnelles und rationelles Verpacken:
    Schutzstreifen abziehen, Klappe andrücken – FERTIG!
  • Inhalt: 100 Stk.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Füllhöhe das nutzbare Innenmaß minimieren kann!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,40*
€ 20,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.