Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Stick PinStripe, Speicherkapazität (GB) 8, Lesegeschwindigkeit (MB/Sek)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB
USB
Artikel-Nr.:
     1039H-984910860380
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
USB 2.0 Stick PinStripe, Speicherkapazität (GB) 8, Lesegeschwindigkeit (MB/Sek)

Der PinStripe USB-Stick von Verbatim verfügt über einen praktischen Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss ganz ohne leicht abhanden kommende Schutzkappe stets zuverlässig schützt.
Breite 21mm, Tiefe 9.22mm, Höhe 54mm, Garantiedauer 2 Jahre

Eigenschaft: 8, Lesegeschwindigkeit (MB/Sek) 12, 5
Farbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb 2.0 flash stick, flash stick, verbatim flash stick, USB, 2.0, Stick, PinStripe, 49062
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,37*
€ 3,48*
3 Tage
13
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 3,67*
2 Tage
200
€ 4,90*
ab € 2,65*
€ 3,88*
€ 4,30*
ab € 2,70*
€ 3,94*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 6,15*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49063
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.