Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar-Taschenrechner EL-125T WH, Displayanzeige (ZeilenxZeichen) 12-stelligArt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar-Taschenrechner
Solar-Taschenrechner
Artikel-Nr.:
     1039H-984910461212
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL-125TWH
EAN/GTIN:
     4974019793818
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Solar-Taschenrechner EL-125T WH, Displayanzeige (ZeilenxZeichen) 12-stelligArt

Mit großem angewinkeltem LC-Display. TWIN-Power (Solar- und Stützbatterie 1x LR1130. Mit Steuerberechnung (+/? TAX), Tausenderunterteilung, Korrekturtaste, Vorzeichenumkehr, Gesamtsummenspeicher (GT-Funktion). 3-Tasten-Speicher.
Displayanzeige (ZeilenxZeichen) 12-stellig, Breite 112mm, Tiefe 176mm, Höhe 13mm, Schnellkorrekturtaste Ja, Speicher 3-Tasten-Speicher, Währungs-Umrechnung Ja

Eigenschaft: Art der Hilfsenergie Batterie
Farbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, sharp taschenrechner 12stellig, taschen rechner, batterie taschenrechner, Solar-Taschenrechner, EL-125T, WH, Displayanzeige, EL-125TWH
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
€ 5,95*
ab € 6,63*
€ 9,80*
1
€ 4,00*
ab € 6,64*
€ 9,81*
9 Tage
716
1
€ 5,87*
ab € 6,70*
€ 9,92*
1
€ 6,70*
ab € 7,15*
€ 10,52*
Lager 1039
16
1
€ 6,99*
ab € 17,37*
€ 24,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Casio
JW-200TW-BK
ab € 15,47*
Ähnlich
Sharp
EL-144T
ab € 5,89*
Ähnlich
Sharp
SH-EL2125C
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.