| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910450103 Herst.-Nr.: J-1200 EAN/GTIN: 8020334308964 |
| |
|
| | |
| Taschenrechner J-1200/J-1210 Solar, Displayanzeige (ZeilenxZeichen) 12-stelligArt Taschenrechner mit LCD-Anzeige, schwenkbares Display. Solar- und Batteriebetrieb. Funtionen: MwSt.-Automatik, 5/4-Rundung, Mark-Up-Funktion, Quadratwurzel, , Dezimalvorwahl, Speicherfunktion. Displayanzeige (ZeilenxZeichen) 12-stellig, Art der Hilfsenergie Batterie, Solar, Höhe 25mm, Rundungsautomatik ja, Netzanschluss nein Eigenschaft: 141mm breit, Tiefe 150mm Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,46* | € 39,63* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 28,64* | € 39,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|