Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33er Pack PPC-Kopierpapier, Papiergewicht (g/qm) 75g/m², Breite 594mm, Länge je 175m, hochweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PPC-Kopierpapier
PPC-Kopierpapier
Artikel-Nr.:
     1039H-984910305416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000032239 12819
EAN/GTIN:
     4251069710225
Suchbegriffe:
Kopierpapierrolle
Reprokopierpapier
Rollen-Kopierpapier
Rollenkopierpapier
PPC-Kopierpapier, Papiergewicht (g/qm) 75g/m², Breite 594mm, Länge 175m, hochweiß

Preiswert und umweltfreundlich. Für alle gängigen Großformatkopiersysteme und LED Plotter. Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Eigenschaft: 75g/m², 594mm breit, 175m lang
Farbe: hochweiß, opak

Weitere Suchbegriffe: reprokopierpapier 594mmx175m, reprokopierpapier 175m, reprokopierpapier 75g, PPC-Kopierpapier, Papiergewicht, (g/qm), 75g/m², 4000032239 12819
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33
pro Rolle
Frei Haus
ab € 23,68*
€ 28,24*
Lager 1039
33
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.027,00*
€ 1.129,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,81*
€ 1.344,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,75*
€ 1.332,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,52*
€ 1.283,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,05*
€ 1.254,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.036,49*
€ 1.233,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1.027,00*
€ 1.222,13
pro Stück
1 Stück enthält 5.775 Meter (ab € 0,17784* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.