Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910126118 Herst.-Nr.: 5653-11BOX EAN/GTIN: 4044355777381 |
| |
|
| | |
| Haftnotiz Nature Notes, Breite 50mm, Höhe 40mm, Anzahl Blatt 1200, Recyclinganteil Aus 100 % Recyclingpapier. Haften auf Papier und vielen weiteren Oberflächen. Sind rückstandsfrei ablösbar und wiederholt haftend. Leichtes Ablösen vom Block, gute Beschreibbarkeit der Haftnotizzettel. Selbst entwickelter, umweltfreundlicher, wasserbasierender und lösemittelfreier Kleber. Zertifiziert mit dem Blauen Engel. . Recyclinganteil 100%, Packungsinhalt (Menge und Art) 12 Blöcke à 100 Blatt, Umweltfreundliches Merkmal Blauer Engel, Zertifikate und Zulassungen blauer Engel, Klebemasse lösungsmittelfrei ja Eigenschaft: 50mm breit, 40mm hoch, 1200 Blatt Farbe: gelb |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,44* | € 2,80* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,03* | € 3,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,00* | € 3,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,16* | € 5,42* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 4,57* | € 7,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,38084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|