Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller Easy Cut® Economy, gefüllt nein, nachfüllbar ja, Breite Klebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handabroller
Handabroller
Artikel-Nr.:
     1039H-984910055112
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57447-00001
EAN/GTIN:
     4042448000880
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Handabroller Easy Cut® Economy, gefüllt nein, nachfüllbar ja, Breite Klebeband

Der innovative nachfüllbare Handabroller Easy Cut® Economy in ergonomischer Form für präzisen Schnitt. Das neuartige Wellenmesser ermöglicht leichte Verarbeitung, sichere Rollenfederung durch Zentrierfedern, praktisches Sichtfenster, für alle Rollenbreiten bis 19 mm einsetzbar, Rollenlänge: bis 10 m.
Breite Klebeband bis 19mm, Länge Klebeband bis 10m, auswechselbares Messer ja

Eigenschaft: gefüllt nein, nachfüllbar
Farbe: transparent

Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,49*
€ 0,67*
1 Tag
543
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,76*
2 Tage
1580
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 0,86*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,56*
€ 0,88*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,70*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57443-00001-01
ab € 1,23*
Ähnlich
tesa
57445-00001-01
ab € 1,29*
Ähnlich
Soennecken
T182231
ab € 0,66*
Ähnlich
Heckmann
590.971
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.