| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910051142 Herst.-Nr.: 7000052333 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handabroller für Abdeck- und Beschriftungsband, gefüllt, Korrekturfläche (Zeilen) Abdeck- und Beschriftungsband im Hand-Spender. Schattenfrei kopierbar. Wieder ablösbar. Produktverwendung: Abdecken/Korrigieren. Ohne Lösungsmittel. Im Handabroller. Korrekturfläche (Zeilen) 2, für Anzahl Bänder 1, Bandbreite 8.4mm, Breite 75mm, Tiefe 13mm, Höhe 68mm Eigenschaft: 17m lang Farbe: transparent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Haftnotiz, Haftnotizblock, Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it abdeck- und beschriftungsband, abdeck- und beschriftungsband, schriftband 8mm/8m, Handabroller, für, Abdeck-, und, 7000052333 |
| | |
| |