Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910038830 Herst.-Nr.: 2605049 EAN/GTIN: 4902505462283 |
| |
|
| | |
| Geltintenroller G2-7, Strichstärke 0.4mm, Schaftfarbe pastellweiß, Typenbezeichnung Mit Druckmechanik. Weiches und angenehmes Schreiben. Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbidkugel für Langlebigkeit und hohe Druckresistenz. Mine auswechselbar. Gehäuse transparent für jederzeit sichtbaren Tintenstand. Druckknopf, Clip und gummierte Griffzone in Schreibfarbe. Schreibfarbe schwarz ist dokumentenecht. Typenbezeichnung Mine 2006, Mine auswechselbar ja, auf dunklen Flächen sichtbar ja, dokumentenecht nein, Ausführung der Spitze Rundspitze, Druckmechanik/Drehmechanik/Kappenmodell Druckmechanik, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen nein Eigenschaft: Strichstärke 0.4mm, Schaft pastellweiß Farbe: pastellweiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, pilot gel-schreiber 0,4mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pilot, Geltintenroller, G2-7, Strichstärke, 0.4mm, 2605049 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 1,34* | € 2,05* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,40* | € 2,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,21* | € 3,27* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,10* | € 3,79* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,74* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|