| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910038617 Herst.-Nr.: BXGPN-V10 EAN/GTIN: 4902505298080 |
| |
|
| | |
| Tintenroller Hi-Tecpoint V10 Grip 1.0 (B), Schaftfarbe in Schreibfarbe, Strichstärke Hi-Tecpoint V10 Grip der Marke PILOT ist ein Tintenroller mit Flüssigtinte und einzigartiger Edelstahlspitze. Die Spitze weist vier Fixierungspunkte zur Unterstützung der Kugel auf. Verschleiß wird reduziert, durch die gleichmäßige Rotation der Kugel wird ein kontinuierlicher Tintenfluss gewährleistet. Der Tintenfluss wird über ein Kapillarsystem gesteuert, der Tintenstand ist jederzeit am Gehäuse sichtbar, Kappe mit Metallclip. Ausgestattet mit dem PILOT-ATT-System: garantiert sofortige Schreibbereitschaft selbst bei langen Liegezeiten, gummierte Griffzone für angenehmes und müheloses Schreiben, Minenstärke 1,0 mm entspricht einer Strichstärke von 0,6 mm. Gehäusefarbe entspricht der Schreibfarbe. Strichstärke 0.6mm, dokumentenecht ja, Druckmechanik/Drehmechanik/Kappenmodell Kappenmodell, Ausführung der Spitze reibungsoptimierte Needle-Point-Spitze, Clipfarbe silber, Tinte/Tusche (Art) Flüssigtinte Eigenschaft: Schaft in Schreibfarbe Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| |