| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910037325 Herst.-Nr.: 4-360-4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Whiteboardmarker 360, Ausführung der Spitze Rundspitze, Schaftfarbe grau, Spitze Nachfüllbarer Marker für Whiteboards, auch für Flipcharts geeignet. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Austauschbare Rundspitze. Lichtbeständig und schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Tinte edding BTK 25. Spitze austauschbar ja, nachfüllbar ja, schnelltrocknend ja, Packungsart und Inhalt, Set/Etui 4er Etui, Tinte/Tusche (Art) Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen ja, Kappe umsteckbar ja, mit Clip ja, Umweltfreundliches Merkmal Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich. Eigenschaft: Rundspitze, Schaft grau Farbe: blau, grün, rot, schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart-marker edding 4er, flipchart-marker edding, flipchart marker, 360, Ausführung, der, 4-360-4 |
| | |
| |