Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumocolor® permanent Faserschreiber S, Schaftfarbe schwarz, Tinte/Tusche (Art)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumocolor®
Lumocolor®
Artikel-Nr.:
     1039H-984910034221
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     313-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
Folienschreiber
Lumocolor® permanent Faserschreiber S, Schaftfarbe schwarz, Tinte/Tusche (Art)

Der wasserfeste Universalstift, der nicht austrocknet. Für Overhead-Projektion und fast alle Flächen. Hervorragend wisch- und wasserfest. Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder. Permanente, geruchsarme xylol- und toluolfreie Tinte, höchste Farbbrillanz. Mit Clip. Schaft und Kappe aus PP garantieren eine lange Lebensdauer. Einfaches Nachfüllen. Dry safe - kann tagelang offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug.
Tinte/Tusche (Art) geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, Mine auswechselbar nein, dokumentenecht nein, lichtbeständig ja, nachfüllbar ja, wasserfest ja, wetterfest ja, Packungsart und Inhalt, Set/Etui 1 Stück, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen ja, Kappenfarbe Schreibfarbe

Eigenschaft: Schaft schwarz, Rundspitze
Farbe: blau

Weitere Suchbegriffe: Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, staedler folienschreiber schwarz permanent, nachfülltinte, nachfülltinte schwarz, Lumocolor®, permanent, Faserschreiber, S, 313-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.