| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-980988155 Herst.-Nr.: 88155 EAN/GTIN: 5016163513429 |
| |
|
| | |
| Antenne GAZELLE Pro 12-24 V MAXVIEW GAZELLE ProDie Gazelle ist eine echte Rundum-Antenne für TV und UKW (bei stehendem Fahrzeug). Bestechende aerodynamische Form, wetter- und seewasserfeste Konstruktion. Empfängt alle vorhandenen TV-Signale ohne das Ausrichten der Antenne. Technische Daten: Frequenzbereich Wideband für UHF TV und VHF Radio (40 - 860 MHz), Verstärkung bis zu 18 dB mit regelbarem Verstärker, Stromaufnahme 15 mA. Gehäuse aus UV-stabilem ABS-Kunststoff.Lieferumfang: Montagefuss mit 5 m Koaxial-Kabel, Teleskopantenne für VHF, Montagematerial, 1 m Koaxial-Kabel, Klemmschraube, regelbarer Signalverstärker, 12 V-Anschlusskabel, Dichtung. |
| | |
| | | |
| | | |
| |