| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-980987489 Herst.-Nr.: 87489 EAN/GTIN: 5016163532741 |
| |
|
| | |
| Maxview Roam LTE/WiFi-Antenne anthrazit Internetverbindung, wo auch immer Ihre Reise Sie hinführt. Maxview Roam, eine leistungsstarke mobile WiFi-Lösung, entwickelt für eine kompromisslose Internetverbindung speziell für den Gebrauch in Campingfahrzeugen.Leistungsmerkmale:- 4G/5G SignalDie Roam ist in erster Linie für die Verwendung von 4G/5G-Mobildaten konzipiert und kreiert einen zuverlässigen WLAN-Hotspot in und rund um Ihr Fahrzeug. Mit der leistungsstarken Roam-Antenne können Sie auch bei schlechten Signalverhältnissen noch Internet nutzen da wo Ihr Smartphone bereits ein schlechtes oder respektive kein Netz mehr hat. Die Roam-Antenne ist bereits zukunftssicher für den 5G Empfang einsetzbar.- WLAN-QuelleWenn eine direkte Wi-Fi-Quelle verfügbar ist, kann der Roam-Router auch verwendet werden um eine Verbindung zu einem bestehenden Wi-Fi herzustellen und einen individuellen Hotspot zu generieren. Diese sekundäre Funktion stellt sicher, dass die Daten der SIM-Karte nur bei Bedarf verwendet werden. Jedoch beachten Sie, dass der WiFi-Empfang auf den Campingplätzen oft sehr schwach ist und wenn sehr viele Geräte im Netz eingebucht sind auch teilweise kein Empfang möglich ist. Achtung: Wi-Fi-Quellen, die eine Verbindung über ein Captive Portal erfordern, werden nicht unterstützt.- Geeignet für ganz EuropaDie Roam ist entwickelt um in ganz Europa eine Internetverbindung zu bieten, wo auch immer Ihre Reise Sie hinführt.- Verbindung im Stand und beim FahrenDie Roam bietet eine Internetverbindung im Stehen und während der Fahrt, mit einer guten Verbindung innerhalb und außerhalb des Fahrzeuges.- Eingebauter RouterIm robusten Aluminiumgehäuse und 12 V-Anschluss mit Wandhalterung wurde der Router speziell für Fahrzeuge entwickelt.- Leistungsstarke LTE-AntenneDie Roam ist eine Rundumantenne, die speziell für Freizeitfahrzeuge entwickelt wurde um in ländlichen und abgelegenen Gebieten Internetemfang zu ermöglichen. Eine Ausrichtung der Antenne ist nicht notwendig, einfach aufbauen und fertig.- Einfache InstallationDie Dachbefestigung und das Montagezubehör ermöglicht eine unkomplizierte Inbetriebnahme.- Familienfreundliches SurfenZusätzlich zur Verschlüsselung Ihres persönlichen Hotspots können auch Webseiten für Kinder gesperrt werden Einfache Installation Die Standardinstallation erfolgt mit einer Kabeldurchführung durch das Dach direkt unter der Antenne. Mit einer Kunststoffhohlschraube, durch die auch die Kabel gehen, wird die Antenne auf dem Dach von Innen befestigt. Das selbstklebende Schaumstoff-polster dichtet die Antenne ab. Für die Kunststoffhohlschraube ist eine Bohrung von 25 mm erforderlich. Für Dachstärken von 10 - 50 mm.Technische Daten LTE-Antenne:Typ:Rundumantenne MIMOFrequenz: 698 bis 2700 MHzAnschlusstyp: SMA Verstärkung: 5 dBiImpendanz: 50 OhmSpannung: passiv Kabellänge: 0,8 m (Verlängerungskabel separat bestellbar)Material: Aluminium Grundplatte, UV stabiles ASA GehäuseAbmessungen (øxH): 196 x 65 mmTechnische Daten Router:Router Typ: LTE und WiFiGeschwindigkeit: bis zu 150 Mbpsmax. Verbindung: bis zu 50 GeräteSpannung: 12 V Stromverbrauch: < 5 WWeb-Seiten SperreRemote DiagnostikSIM-Karte: frei wählbarGehäuse: Aluminium Abmessungen (HxBxT): 83 x 74 x 25 mm Lieferumfang: WiFi Rundumantenne 360°, LTE/WiFi Router, 12 V Anschlusskabel, 230 V Netzadapter, Wandbefestigung für den Router, 0,8 m Anschlusskabel mit SMA Steckern, Ethernet Kabel, Interne Wi-Fi-Antenne, Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| |