Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel 400 x 500 cm, sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnensegel
Sonnensegel
Artikel-Nr.:
     1039H-980933162
Hersteller:
     Happy People
Herst.-Nr.:
     33162
EAN/GTIN:
     4008332789002
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel pvc
Sonnensegel 400 x 500 cm, sand

Schnell aufzubauen. Material aus 100% Polyester, Wassersäule 450 mm. Lieferung erfolgt inkl. 2 Stahl-Aufstellstangen ø 16 mm, Länge ca. 2 m, Abspannleinen und Ösen. Sandfarben. Gewicht ca. 2,5 kg.

Weitere Suchbegriffe: 400, x, 500, 33162
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.