Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel 300 x 400 cm, sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnensegel
Sonnensegel
Artikel-Nr.:
     1039H-980933160
Hersteller:
     Happy People
Herst.-Nr.:
     33160
EAN/GTIN:
     4008332780900
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel pvc
Sonnensegel 300 x 400 cm, sand

Schnell aufzubauen. Material aus 100% Polyester, Wassersäule 450 mm. Lieferung erfolgt inkl. 2 Stahl-Aufstellstangen ø 16 mm, Länge ca. 2 m, Abspannleinen und Ösen. Sandfarben. Gewicht ca. 2,5 kg.

Weitere Suchbegriffe: 300, x, 400, 33160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.