Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch SUPERB 130 grau (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch
Tisch
Artikel-Nr.:
     1039H-980921064
Hersteller:
     Westfield Outdoors
Herst.-Nr.:
     21064
EAN/GTIN:
     4260182765692
Suchbegriffe:
Campingtisch
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Tisch SUPERB 130 grau (S)

Die PERFORMANCE-Tische SUPERB sind mit einem stabilen, leichten Hartaluminium-Rahmen ausgestattet. Alle vier Beine sind mit einem Schnellverschluss höhenverstellbar und mit Tellerfüßen ausgestattet. Diese verhindern das Einsinken in weiche Böden. Die neuen von Westfield TQC weiterentwickelten Tischplatten sind aus wetterfestem, UV- und hitzebeständigem Material. Harte Oberflächenversiegelung
schützt vor Kratzer. Tischplatte Grau
Belastbar bis 30 kg
Ovale Tischplatte
Abmessungen 132 x 90 x 59/72 cmPackmaß 132 x 90 x 8 cm
Gewicht 16,6 kg

Weitere Suchbegriffe: gartentische eckig, gartentisch, gartentisch 132 x 90 cm, Tisch, SUPERB, 130, grau, 21064
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,78*
€ 315,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,98*
€ 310,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,41*
€ 253,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.