Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lucciola 1200 W Heizstrahler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lucciola
Lucciola
Artikel-Nr.:
     1039H-9669797
Hersteller:
     MO-EL
Herst.-Nr.:
     797
EAN/GTIN:
     8010114797002
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotstrahler 1200w
Lucciola 1200 W Heizstrahler

Produktinformationen "Lucciola 1.200 Watt"
Halogen-Infrarotheizstrahler, 1200 W, mit Schalter, 1,8 m Anschlusskabel und Stecker, Schutzart IP65, Farbe schwarz, Material Aluminium/Kunststoff, 220-240 V / ~50/60 Hz, 5,4 A, Wärmebereich ca. 6 m², empf. Mindestabstand zur Decke 0,4 m. Nur für Außenbereiche geeignet!
Wärmebereich ca. (m²): 6
Besonderheiten IR: mit Kabel, mit Kabel/Stecker, mit Schalter, Steuerung optional möglich, Fernbedienung optional möglich
Min. Deckenabstand (m): 0,40
Länge L (mm): 473
Maße (BxHxT): 473 x 146 x 161
Lebensdauer Röhre ca. (Std.): 5000
Gewicht (kg): 1,2
Leistungsaufnahme (W): 1.200
Stromaufnahme ca. (A): 5,4
Spannung/Frequenz (V/Hz): 220-240 / ~50/60
Schutzart: IP65
Schutzklasse: I
Material: Aluminium, Kunststoff
Farbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: infrarotheizer, heizstrahler elektrisch, Lucciola, 1200, W
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,43*
€ 188,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 156,16*
€ 188,58*
Frei Haus
ab € 161,29*
€ 195,22*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 196,65*
€ 238,97*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 213,01*
€ 255,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,85*
€ 304,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,46*
€ 300,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,45*
€ 292,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,66*
€ 279,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IVT Innovative Versorgungstechnik
700100
ab € 60,42*
Sonstiges
MO-EL
2473
ab € 78,18*
Sonstiges
MO-EL
3766
ab € 53,62*
Sonstiges
MO-EL
789
ab € 28,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.