| |
|
| Artikel-Nr.: 102-561383-BP Herst.-Nr.: 789 EAN/GTIN: 4024397347476 |
| |
|
| | |
| Stangenhalterung Lucciola
Passende Halterung zur Montage der Heizstahler Lucciola an beliebigen Stangen und Pfosten, insbesondere an Schirme, sowie an das Tripod Stativ. Geeignet für Stangen mit einem Durchmesser von ca. 20 mm bis 45 mm.
Technische Daten: Passend für (Heizgeräte): Mo-eL Lucciola · Produkt-Art: Heizgeräte-Stangenhalterung
Lieferumfang: Heizgeräte-Stangenhalterung · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Marke: | Mo-el | Passend für (Heizgeräte): | Mo-eL Lucciola | Produkt-Art: | Heizgeräte-Stangenhalterung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,66* | € 36,14* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,33* | € 36,86* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 29,91* | € 40,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,50* | € 47,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|