| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9669518003 Herst.-Nr.: 518003 EAN/GTIN: 4024397348091 |
| |
|
| | |
| CasaFan CLASSIC ROYAL 180 WE Lack weiß/lichtgrau, Deckenventilator, Ø 180 cm, Gehäuse Lack weiß, 5 Wendeflügel Lack weiß/Lack lichtgrau, mit Zugschalter, 3 Stufen, für Leuchtenanbau geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter, Motor max. 61 Watt, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 210 - 280 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,10* | € 246,25* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,59* | € 246,87* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 234,96* | € 285,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|