Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039H-9669307121 Herst.-Nr.: 307121 EAN/GTIN: 4024397307128 |
| |
|
|  |  |
 | CasaFan Greyhound SV45-8 AZ FB, Standventilator mit Fernbedienung, anthrazit/silber, Flügelrad halbtransparent, 85°-Oszillation (abschaltbar), 3 Geschwindigkeitsstufen schalterbar über Druckschalter, LED-Anzeige der Funktionen, Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff, höhenverstellbar von 1.090 bis bis 1.330 mm, 3-blättriges, optimiertes Flügelrad, Korbneigung vertikal verstellbar, stabiler Standfuß ohne Stolpergefahr, Kabellänge 1,5 m mit Euroflachstecker. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: GREYHOUND, SV45-8, SW |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 54,27* | € 70,18* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 53,29* | € 70,30* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 55,93* | € 72,35* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 57,99* | € 75,00* |  |  |  | Lager 1039 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 78,23* | € 99,63* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|