Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standventilator Fernbedienung Greyhound SV458AZFB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standventilator Fernbedienung Greyhound SV458AZFB
Standventilator Fernbedienung Greyhound SV458AZFB
Artikel-Nr.:
     3517K-88057262
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     307121
EAN/GTIN:
     4024397307128
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 40 cm
standventilator

Standventilator Fernbedienung Greyhound SV458AZFB

Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem, Kunststoff, Flügelrad halbtransparent, Drehzahl max. 1145 U/Min., 90° Oszillation (abschaltbar), 3 Stufen, schaltbar über elektronische Softschalter, 3-blättriges, optimiertes Flügelrad, Korbneigung vertikal einstellbar, LED-Anzeige der Funktionen, Standrohr höhenverstellbar von 1140-1335 mm, Kabellänge 1,8 m mit Euro-Flachstecker, Schutzkorb demontierbar, Gehäuse: Anthrazit mattiert, silber abgesetzt, Gewicht: 5,7 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Boden
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser Gebläserad:
400 mm
Farbe:
sonstige
Luftmenge unbelastet:
4200 m³/h
Leistungsaufnahme:
0,05 kW
Breite:
430 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 55,09*
€ 71,14*
3 Tage
258
Frei Haus
ab € 54,10*
€ 71,26*
Frei Haus
ab € 56,75*
€ 73,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,71*
€ 78,06*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,35*
€ 78,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CasaFan
356
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.