Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039H-9669304514 Herst.-Nr.: 304514 EAN/GTIN: 4024397372348 |
| |
|
|  |  |
 | SPEED2PROTECT IP44 SL Standventilator Produktinformationen "SPEED2PROTECT SL" CasaFan Safeline Standventilator, auch zur Wandmontage, für gewerblichen Einsatz, 123 W, 220 - 240 V ~ 50 Hz, Schutzkorb 495 mm, höhenverstellbar von 1315 - 1500 mm, Schutzart IP44, 10.700 m³/h gem. EN 60879, Schutzgitter, Gehäuse, Rahmen und Standfuß Stahl mit doppelter Korrosionsschutzlackierung, Farbe weiß, 2-poliger Netzschalter, 3 Stufen mittels gekapseltem Druckschalter, vertikale Neigung von 130° einstellbar, stabile Ausführung mit Tragegriff, gekapselter, kugelgelagerter Motor, Fördermitteltemperatur: - 10° bis +45 °C, Kabel 2,5m Gummischlauchleitung für hohe mechanische Belastung H07RN-F 3 x 1,0 mm² mit Schutzkontakt-Stecker, zertifiziert nach Maschinenrichtline 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe Spannung (V/Hz): 220-240/~50 Ventilator-Typ: Standventilator, Industrieventilator Leistung Motor max. (W): 120 Besonderheiten SV: Schutzklasse I, für Gewerbeeinsatz, Allpoliger Ein-/Ausschalter, höhenverstellbar, IP44 Flügelrad Ø (mm): 455 Korb Ø (mm): 495 Farbe: Weiß, Zweischicht-Korrosionsschutzlackierung Luftleistung max (m³/h): 10700 Anzahl Stufen: 3 Stufen mit gekapseltem Druckschalter Drehzahl max. (U/min): 1250 Material: Stahl Korbneigung (°): 130 Kabel: 2,5 m Zuleitung H07RN-F G 3 1,0 mm², mit Schutzkontakt-Stecker IPX4 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SPEED2PROTECT, IP44, SL |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 203,88* | € 247,11* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 203,93* | € 247,12* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 200,20* | € 251,35* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 209,35* | € 252,57* |  |  |  | Lager 1039 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 241,83* | € 289,43* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|