Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standventilator SPEED2PROTECT IP54SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standventilator SPEED2PROTECT IP54SL
Standventilator SPEED2PROTECT IP54SL
Artikel-Nr.:
     3517K-38052199
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     304514
EAN/GTIN:
     4024397372348
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
Windmaschine
windmaschine

Standventilator SPEED2PROTECT IP54SL

Hochleistungs-Standventilator in Industrieausführung, ideal zum Einsatz in Produktion, Lager und Versand, Halter zur Festinstallation an der Wand im Lieferumfang enthalten, 3 Stufen mittels Druckschalter bedienbar, allpoliger Ein/Ausschalter, vertikale Neigung im Bereich von 130° einstellbar, Schutzgitter, Gehäuse, Rahmen und Standfuß mit doppelter Korrosionsschutzlackierung, stabiler, kippsicherer Stahlrohr-Standfuß, höhenverstellbar (1215-1500 mm), praktischer Griff an der Rückseite des Schutzgitters, 2,5 m Zuleitung H07RN-F G 3 1,0 mm² für hohe mechanische Beanspruchung mit Schutzkontaktstecker IPX4, leistungsstarkes Aluminiumflügelrad, Schutzart IP44 spritzwassergeschützt, Schutzklasse I, Drehzahl min-1: 1250 max.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Boden
Durchmesser Gebläserad:
455 mm
Farbe:
weiß
Luftmenge unbelastet:
10700 m³/h
Leistungsaufnahme:
0,12 kW
Breite:
480 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,88*
€ 247,11*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 203,93*
€ 247,12*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,20*
€ 251,35*
Frei Haus
ab € 209,35*
€ 252,57*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,56*
€ 258,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,12*
€ 294,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,33*
€ 277,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,44*
€ 269,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,93*
€ 242,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.