| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9669114398018 Herst.-Nr.: 398R EAN/GTIN: 8010114398018 |
| |
|
| | |
| Klebe-Insektenfalle MO-PLICK 398R Edelstahl, für Gewerbe Produktinformationen "Mo Plick 398R Edelstahl" Insektenfalle zum professionellen Einsatz mit Klebefolie und UV-A Lampe (365 nm) zur Wandmontage, zum Einsatz in Bereichen der Lebensmittelver- und -bearbeitung nach HACCP geeignet, Gehäuse Edelstahl, 1 Röhre 20 Watt, Splitterschutz, 220 - 240 V ~ 50/60 Hz, 20 W. Schutzklasse I. Reichweite frontseitig 3 - 5 m. Lebensdauer Röhre 1.500 h. Erstaustattung 4 Klebefolien Typ 1888 im Lieferumfang. Einsatz von nicht-selektiven Insektenfängern nicht im Freien zulässig. Die enthaltenen Speziallampen sind nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebe-Insektenfalle, MO-PLICK, 398R, Edelstahl, für |
| | |
| |