Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-11990896 Photovoltaikkabel 1 x 6mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910909676
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11990896
EAN/GTIN:
     4064161312095
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung

Witterungs-, abrieb- und UV-resistentes Photovoltaik-Kabel
Halogenfrei
Raucharm
Zum Anschluss von Solarmodulen oder als Verlängerungskabel zwischen einzelnen Modulketten oder dem Wechselrichter

Kategorie: Photovoltaikkabel
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 6 mm²
Querschnitt: 1 x 6 mm²
Außen-Ø: 5.8 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 1000 + 1500 V/DC
Herst.-Teilenr.: TC-11990896
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 90 °C
Typ: TC-11990896
Farbe: schwarz
Max. Liefermenge am Stück: 100 m
Produkt-Art: Photovoltaikkabel
Hersteller-Nr.: TC-11990896
EAN: 4064161312095

Max. Temperatur am Leiter: 120 °C

Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, photovoltaikleitung, TRU COMPONENTS, TC-11990896, Fotovoltaik, Photovoltaik, Solar, Zubehör Photovoltaikanlagen, A0-61TRU COMPONENTS, TRU, COMPONENTS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
1000
12
€ 6,99*
ab € 2,19*
€ 3,03*
1
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,42*
1 Tag
990
1
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 5,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,03*
€ 3,606
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,19*
€ 2,606
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,19* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 36,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.