Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-11990896 Photovoltaikkabel 1 x 6 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997724-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11990896
EAN/GTIN:
     4064161312095
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
TRU COMPONENTS TC-11990896 Photovoltaikkabel 1 x 6 mm² Schwarz Meterware

Solarkabel 1 x 6 mm², schwarz

Witterungs-, abrieb- und UV-resistentes Photovoltaik-Kabel
Halogenfrei
Raucharm
Zum Anschluss von Solarmodulen oder als Verlängerungskabel zwischen einzelnen Modulketten oder dem Wechselrichter

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 5.8 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Nennspannung: 1000 V/AC,1500 V/DC · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 6 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Max. Temperatur am Leiter: 120 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 6 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
6 mm²
Herst.-Teilenr.:
TC-11990896
Typ (Hersteller-Typ):
TC-11990896
Nennspannung:
1000 V/AC | 1500 V/AC
Außen-Durchmesser:
5.8 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Produkt-Art:
Photovoltaikkabel
Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, photovoltaikleitung, TRU COMPONENTS, TC-11990896, Fotovoltaik, Photovoltaik, Solar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
990
12
€ 6,99*
ab € 2,19*
€ 3,03*
1
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,42*
Lager 102
990
1
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 5,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,84* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.