Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Allround 10339 8 Hartmetall Mehrzweckbohrer 12mm Gesamtlänge 150mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910289110
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10339 8
EAN/GTIN:
     4010159103398
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
heller universalbohrer
Heller Allround 10339 8 Hartmetall Mehrzweckbohrer 12mm Gesamtlänge 150mm Zylinderschaft 1St.

Universell einsetzbar in einer Vielzahl an Materialien · Ideal auch für beschichtete Dachpfannen, härtestes Holz und Sandwich-Materialien · Punktgenaues Bohren durch Hartmetall-Zentrierspitze · Leichtes Anbohren auch auf glatten Flächen.

Kategorie: Mehrzweckbohrer
Bohrloch-Ø: 12 mm
Material: Hartmetall
Material-Eignung: Metall + Holz + Kunststoff
Arbeitslänge: 90 mm
Gesamtlänge: 150 mm
Aufnahme: Zylinderschaft
Schaft-Ø: 12 mm
Gewicht: 76.9 g
Bohrungs-Ø: 12 mm
Breite: 36 mm
Länge (Tiefe): 150 mm
Höhe: 36 mm
Produkt-Art: Mehrzweckbohrer
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 103398
EAN: 4010159103398

Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer, universalbohrer 12,0 x 250 mm, 4010159103398, Heller, 10339 8, Allround, Allzweckbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 9,09*
€ 14,61*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 19,54*
€ 27,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22711
ab € 4,00*
Ähnlich
Heller
22680 6
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.