Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Chemie GRAPHIT 33 76013-AA Graphitlack 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt
Kontakt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910285650
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     76013-AA
EAN/GTIN:
     4011439308618
Suchbegriffe:
Leitlack
elektrisch leitender Lack
leitlack
Kontakt Chemie GRAPHIT 33 76013-AA Graphitlack 400ml

Gute Gleit- und Trennmitteleigenschaften
Schnelle Trocknung

Grafitlack mit guten elektrischen Leitfähigkeiten, sowie guten Gleit- und Trennmitteleigenschaften. Schwarzer leitfähiger Graphitlack. Schnelltrocknender Leitlack, reduziert Oberflächenwiderstände kleiner 2000 Ohm. Als leitfähige Trennschutzschicht für Hochspannungskontakte und Hochtemperaturtrennmittel einsetzbar. Zur antistatischen Beschichtung von Kabel und Rohrpostanlagen. Zur Reparatur graphitierter Leiterschichten an Tastaturen.

Inhalt: 400 ml
Kategorie: Graphitlack
Gefahrstoff, GHS-Kennzeichen 2: GHS09: Umweltschädlich
Gefahrstoff, GHS-Kennzeichen 1: GHS02: Entzündlich
Signalwort: Gefahr
Produkt-Art: Graphitlack
Hersteller-Nr.: 76013-AA
EAN: 4011439308618

Weitere Suchbegriffe: 5412386057830, Kontakt Chemie, 76013-AA, GRAPHIT 33, antistatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 68,46*
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 130,30* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,46*
€ 81,467
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,87*
€ 80,765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,91*
€ 77,243
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,70*
€ 74,613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,39*
€ 73,054
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,12*
€ 62,023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.