| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910285485 Herst.-Nr.: C673641 EAN/GTIN: 4056929212150 |
| |
|
| | |
| Mantona 21215 21215 Kameratasche Passgenau Dank des vorgestanzten Inlays ist das Case passgenau für eine Hero 5 / Hero 4 / Hero 3+ / Hero 3 / Hero 2 und Hero und weiteres Zubehör wie z.B. Akku, LCD, WiFi RemoteSD Card etc.. Ebenso passend für viele Action Cameras anderer Hersteller, z.B. QUMOX SJ4000 / SJ5000 / SJ6000 und Xiaomi Yi und dem dazu passenden Zubehör. Besondere Eigenschaften Das robuste und kompakte EVA Hardcase mit abwaschbarer Nylon Mesh Außenhülle und vorgestanztem Schaumstoffinlay bietet maximalen Schutz. Leichte Stöße werden abgefedert und die einzelnen GoPro Ausrüstungsgegenstände weich gepolstert sicher am Platz gehalten. Das Schaumstoffinlay lässt sich individuell an die Ausrüstung anpassen. Weitere Zubehörteile wie z. B. Akkus, USB Kabel, SD Karten usw. können im Netzfach im Deckel sicher verstaut werden. Ein Trageriemen und eine Öse, an der ein optionaler Karabiner angebracht werden kann, erleichtern den Transport. Die Schutztasche lässt sich schnell und einfach öffnen und verschließen. Schutz für GoPro Hero 5 / 4 / 3+ / 3 / 2 / 1, QUMOX SJ4000 / SJ5000 / SJ6000 und Xiaomi Yi Schaumstoffinlay mit vorgestanzten Fächern und herausnehmbarer Inlays schafft Ordnung passend für eine GoPro Action Cam und weiteres Zubehör zusätzliches Fach im Deckel mit mittigem Klettverschluss zur Sicherung Maße: 170 x 120 x 65 mm Lieferumfang: 1x Hardcase Größe S incl. vorgestanzter Schaumstoffeinlage
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, kamerakoffer walimex, Mantona, 21215 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,11* | € 15,09* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 17,18* | € 24,06* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,75* | € 26,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|