Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venso LED-Pflanzenlampe Wachstum 65cm 230V LED fest eingebaut 35W RGBW 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Venso
Venso
Artikel-Nr.:
     1039H-940910284685
Hersteller:
     Venso
Herst.-Nr.:
     E503 200
EAN/GTIN:
     7350067690410
Suchbegriffe:
Pflanzenbeleuchtung
Pflanzenkübelleuchte
Pflanzenleuchte
pflanzenbeleuchtung
Venso LED-Pflanzenlampe Wachstum 65cm 230V LED fest eingebaut 35W RGBW 1St.

Belichtungsfläche max.: 2 m²

Unsere GrowLight-Quattro-Serie wurde mit einem ausgewogenen Lichtspektrum entwickelt. Die LED-Chips erzeugen die optimalen Wellenlängen, die die Fotosynthese und die Chlorophyllbildung am meisten stimulieren. Weiße Wellenlängen sprechen das Wurzelwachstum an. Blaue Wellenlängen stimulieren das Blattwachstum. Die roten Wellenlängen sorgen für ein stärkeres Wachstum des Sprosses, sowie der Blüten und verlängern die Blühphase. Sie werden meistens zusammen mit den blauen/weißen Wellenlängen verwendet, um das Pflanzenwachstum im Ganzen zu stimulieren. In Kombination werden die Pflanzen immer in einem guten Verhältnis von Wurzeln, zu Spross, zu Blättern erwachsen. Gut abgestimmte Lichtwellenlängen, die zu vielerlei Anwendungsgebieten passen. GrowLight-Quattro kann zur Anzucht und zum Treiben von Pflanzen oder als Lichtergänzung in dunkeln Räumen/Gewächshäusern verwendet werden.
Außerdem ist er gut zur Überwinterung von z.B. Zitrusfrüchten und Sukkulenten während der kalten Jahreszeit geeignet. Durch die abgestimmten Wellenlängen ermöglicht GrowLight-Quattro auch die Anzucht in Räumen ganz ohne Tageslicht. Durch ein Steuergerät können die blauen/weißen und roten Wellenlängen einzeln angesteuert und gedimmt werden, um bestmöglich auf unterschiedliche Wachstumsphasen einwirken zu können. Eine Zeitschaltuhr ist in dem Gerät mit verbaut. Unsere GrowLight-Quattro-Leisten sind in zwei Ausführungen erhältlich (30 Watt und 60 Watt).

Abstrahlwinkel: 90 °
Sockel: LED fest eingebaut
Herstellerfarbe: Weiß
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 18
Wellenlängenverhältnis (Blau): 3
Wellenlängenverhältnis (Rot): 11
Schutzart: IP54
Wellenlängenverhältnis (Weiß): 4
Inhalt: 1 St.
Leistung (Details): 35 W
Leuchtfarbe: RGBW
Kategorie: LED-Pflanzenlampe Wachstum
Produkt-Art: LED-Pflanzenlampe Wachstum
Lebensdauer circa: 50000 h
Wellenlängenbereiche (Blau): 430 - 450 nm
Wellenlängenbereiche (Rot): 640 - 660 nm
Wellenlängenbereiche (Weiß): 400 - 700 nm
Höhe: 6.5 cm
Gewicht: 1.97 kg
Länge (Tiefe): 65 cm
Zuleitungslänge: 300 cm
Belichtungsfläche: 2 m²
Breite: 6 cm
PPFD: 384 µmol/m²/s
Dimmbar: Ja
Energieeffizienzklasse: n.rel
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: E503200
EAN: 7350067690410
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller: Venso
Modell: E503 200

Lieferumfang:

LED-Pflanzenlampe · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: 7350067690410, Venso, E503 200, pflanzenlicht, pflanzenaufzucht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 479,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,25*
€ 663,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,61*
€ 654,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,37*
€ 638,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,01*
€ 617,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,45*
€ 570,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.