Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-GWT-MB-2TX-1RS232/485 Industrial Ethernet Switch 10 / 100MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910283496
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     C605621
EAN/GTIN:
     4050118312287
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 3 port
industrie switch
industrie-switch weidmüller
Weidmüller IE-GWT-MB-2TX-1RS232/485 Industrial Ethernet Switch 10 / 100MBit/s

Kategorie: Industrial Ethernet Switch
Übertragungsrate: 10 / 100 MBit/s
Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 2 x
Stromversorgung: über Blockklemme
Gewicht: 190 g
Breite: 29 mm
Höhe: 124.5 mm
Länge (Tiefe): 89.2 mm
Typ: IE-GWT-MB-2TX-1RS232/485
Schutzart: IP30
Max. Umgebungstemperatur: +75 °C
Porttyp: 2x RJ45, 1x DB9 für RS-232
Betriebsspannung: 24 + 48 V/DC
Produkt-Art: Industrial Ethernet Switch
Min. Umgebungstemperatur: -40 °C
Stromaufnahme: 435 mA
Ethernet Ports: 3
Hersteller-Nr.: 1504470000
EAN: 4050118312287
Gehäusebasismaterial: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: Weidmüller, 1504470000, IE-GWT-MB-2TX-1RS232/485, Lan Verteiler, Netzwerk Verteiler, Netzwerkverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 691,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,06*
€ 903,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,62*
€ 898,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,61*
€ 880,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,37*
€ 859,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,46*
€ 822,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.