Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Elektronik- u. Feinmechanik Schlitz-Schraubendreher Wera 2035 05118000001 Klingenbreite: 1.2 mm Klingenlänge: 40 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910280888
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5118000001
EAN/GTIN:
     4013288031860
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
3er Pack Elektronik- u. Feinmechanik Schlitz-Schraubendreher Wera 2035 05118000001 Klingenbreite: 1.2 mm Klingenlänge: 40 mm

Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

Mit Black Point Spitze

Kategorie: Schlitz-Schraubendreher
Anwendungsbereich: Elektronik- u. Feinmechanik
Klingenbreite: 1.2 mm
Klingendicke: 0.25 mm
Klingenlänge: 40 mm
Griff-Ø: 13 mm
Grifflänge: 97 mm
Klingen-Ausführung: Rundklinge
Klingen-Ø: 2.5 mm
Material: Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft: legiert
DIN-Norm: DIN ISO 8320
Abtrieb: Schlitz
Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff
Normen: DIN 8320
Länge (Tiefe): 137 mm
Griff-Abmessungen: (L x Ø) 97 x 13 mm
Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher
Hersteller-Nr.: 5118000001
EAN: 4013288031860

Lieferumfang:

Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, wera esd-schlitz-schraubendreher, esd schlitz-schraubendreher, schlitzschraubendreher klingenlänge 40mm, 4013288031860, Wera, 05118000001, 2035, 123-1858, Elektronik-Schraubendreher, Elektronik-Schraubenzieher, Mini-Schraubendreher, präzisions-schraubendreher, feinmechaniker-schraubendreher, micro-schraubendreher, mini-Schraubenzieher, präzisions-schraubenzieher, feinmechaniker-schraubenzieher, micro-schraubenzieher, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 2,97*
1 Tag
125
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 2,99*
6 Tage
106
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,36*
€ 3,00*
1 Tag
65
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,00*
Lager 1039
24
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,43*
€ 23,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,58*
€ 28,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,93*
€ 26,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,92*
€ 24,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,23*
€ 24,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,47667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05117990001
ab € 2,86*
Ähnlich
Wera
05117991001
ab € 2,54*
Ähnlich
Wera
05117992001
ab € 3,24*
Ähnlich
Wera
05118002001
ab € 1,99*
Ähnlich
Wera
05117993001
ab € 2,92*
Ähnlich
Wera
05117994001
ab € 2,49*
Ähnlich
Wera
05117995001
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.