Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0.16 x 0.8 x 40 mm, 05117990001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher - Wera Werk - 05117990001
2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher - Wera Werk - 05117990001
Wera 2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0.16 x 0.8 x 40 mm, 05117990001
Artikel-Nr.:
     C2371-05117990001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05117990001
EAN/GTIN:
     4013288108418
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher - Wera Werk - 05117990001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
137 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05118002001
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.