Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorch MIG/MAG Drahtspule D200 Aluminium ALMG5 1,2mm 2kg 590.0412.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lorch
Lorch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910280843
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     590.0412.0
EAN/GTIN:
     4032083025935
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Lorch MIG/MAG Drahtspule D200 Aluminium ALMG5 1,2mm 2kg 590.0412.0

Legierung: Aluminium ALMG5 · Draht-Durchmesser: 1,2 mm.

Gewicht: 2 kg
Legierung: Aluminium ALMG5
Draht-Ø: 1.2 mm
Hersteller-Nr.: 590.0412.0
EAN: 4032083025935

Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, alsi schweißdraht 1,2 mm, massivdrahtelektrode, schutzgasschweißdraht 1,2mm, 4032083025935, Lorch, 590.0412.0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,17*
€ 81,73*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 63,69*
€ 81,75*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 118,15*
€ 146,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
1 Stück enthält 2 Kilogramm (ab € 59,075* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.