Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 15541 15541 Tele-Objektiv 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910276932
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15541
EAN/GTIN:
     4250234555418
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Walimex Pro 15541 15541 Tele-Objektiv 500mm

Normalerweise ist eine langbrennweitige Brennweite von 500mm auch in einer Fassung von 500mm Länge untergebracht (siehe unsere 500mm-Linsenobjektive). Um eine handliche, universell einsetzbare, und kompakte Lösung zu erhalten wurde bei diesem Objektiv auf einen Trick zurückgegriffen. Der Strahlengang wird einfach mittels zweier hochpräzise geschliffener Ringspiegel gefaltet". Dadurch ergibt sich neben der kompakten Bauweise und der über 50% höheren Öffnung -gegenüber einem Linsenobjektiv gleicher Brennweite- auch eine sehr kurze Naheinstellgrenze von nur 2 Metern. Die Fokussierung erfolgt manuell. Das Objektiv lässt sich (je nach Kamera) mit Zeitautomatik oder manueller Belichtungseinstellung verwenden.In den gefalteten Strahlengang ist es technisch nicht möglich eine Irisblende einzusetzen. Wird Lichtreduzierung notwendig, so wird dies einfach durch Graufilter (nicht im Lieferumfang) ermöglicht, die vor die Hinterlinse geschraubt werden. Hierfür ist dort ein Gewinde M34x0,5 vorhanden. Praktisch: Das Objektiv besitzt keinen fix definierten Unendlich-Anschlag. Das Scharfeinstellen wird "pendelnd" durchgeführt, indem der Schärfepunkt von Unscharf über Scharf zu Unscharf sicher gefunden wird. T2-Anschluss, Bedientipp: Der T2-Adapter wird auf die Optik geschraubt, dann das Objektiv angeriegelt. Die seitlichen Schräubchen am T2-Adapter gestatten nach Lösen ein "Aufrichten" des Objektives -das Ausrichten des Index nach Oben. Wieder Anziehen der Schräubchen sichert Optik und Adapter zuverlässig. Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit."

geeignet für Vollformat und APS-C Sensor wird durch separaten, anschraubbaren T2-Adapter an die jeweilige Kamera mit Nikon F-Bajonett (Analog oder Digital) angeschlossen hochwertige Verarbeitung und Mechanik robuste Metallfassung ideal für Reise-, Natur- und Tierfotografie 500mm bei Vollformat-Kameras; ca. 750mm wirksame Brennweite an der APS-C - Kamera Scharfeinstellung manuell je nach Kamera mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwendbar sehr kurze Naheinstellgrenze von ca. 2m inklusive Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel T2 Anschluss: dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Kameras verwendbar: Canon EOS, Canon FD, Nikon AF/MF, Olympus OM,Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Minolta AF, Minolta MD, Pentax, Leica R/SL, Praktica M42, Samsung, Sony Alpha Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem walimex 2x Konverter Art.Nr. 12602, ergibt dann ein 12,6/1000mm bzw. ein 12,6/1500mm

Filtergewinde: 34 mm
Objektiv-Ø: 95 mm
Gewicht: 630 g
Brennweite (min.): 500 mm
Brennweite (max.): 500 mm
Brennweite (Bereich): 500 mm
Objektiv-Anschluss: T-2
Länge (Tiefe): 110 mm
Produkt-Art: Tele-Objektiv
Kategorie: Tele-Objektiv
Hersteller-Nr.: 15541
EAN: 4250234555418

Lieferumfang:

1x walimex pro 500/6,3 Spiegeltele mit Objektivbeutel 1x T2-Adapter für Nikon F

Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv, Walimex Pro, 15541
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
238
Frei Haus
ab € 216,74*
€ 222,89*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 362,90*
€ 370,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,38*
€ 440,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,97*
€ 440,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,32*
€ 438,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,98*
€ 437,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,90*
€ 431,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.