Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15541 Kameraobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15541 Kameraobjektiv
Walimex 15541 Kameraobjektiv
Walimex 15541 Kameraobjektiv
Walimex 15541 Kameraobjektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5805203
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15541
EAN/GTIN:
     4250234555418
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Bei Verwendung an digitalen Spiegelreflexkameras (z. B. Nikon D40, D40x, D50, D60, D70, D70s, D80, D90, D100, D200, D300, D5000, D2Xs) ergibt sich durch die Brennweitenverlängerung von 1,5 ein SUPERTELE mit einer Äquivalenzbrennweite von 750mm! (bzw. 1500mm mit optionalem 2x Konverter) Das walimex pro 500/6,3DX Spiegelteleobjektiv verfügt über eine Brennweite von 500mm und über eine sehr gute Lichtstärke von 6,3. Das robuste Metallgehäuse und die hochwertige Verarbeitung und Mechanik gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Bei einer sehr kurzen Naheinstellgrenze von nur 2 Metern ermöglicht das Objektiv eine sehr gute Vergrößerung. Die Fokussierung erfolgt manuell. Das Objektiv lässt sich mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwenden. Dank der einfachen Handhabung ist das Objektiv auch für Anfänger bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Autofokus
Ja
Kompatibilität
Nikon D40, D40x, D50, D60, D70, D70s, D80, D90, D100, D200, D300, D300s, D700, D5000, D2Xs, D3, D3s, D3x
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
100 x 100 x 120 mm
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
7/6
Naheinstellgrenze
2 m
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
5 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
34 mm
Gewicht
705 g
Lieferumfang
Weiche Reisetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,05*
€ 299,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,79*
€ 293,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,40*
€ 284,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,24*
€ 277,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,62*
€ 255,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.