Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack INA Axiallagerscheibe AS2542


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910274969
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AS2542
EAN/GTIN:
     4012802416404
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
axialscheibe ina
3er Pack INA Axiallagerscheibe AS2542

Axiallagerscheiben AS, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303
Axiallagerscheiben AS sind gestanzt, durchgehärtet, poliert und als Wellen- oder Gehäusescheibe verwendbar. Sie entsprechen DIN 5 405-3 und passen zu den Axial-Nadelkränzen AXK.
Diese Scheiben sind geeignet, wenn das angrenzende Maschinenteil nicht gehärtet, jedoch ausreichend starr und formgenau ist.

Typ: AS2542
Herst.-Teilenr.: AS2542
Breite: 42 mm
Außen-Ø: 42 mm
Bohrungs-Durchmesser: 25 mm
Kategorie: Axiallagerscheibe
Länge (Tiefe): 1 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 42 mm
Gewicht: 7 g
Produkt-Art: Axiallagerscheibe
Hersteller-Nr.: AS2542
EAN: 4012802416404
passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 312

Weitere Suchbegriffe: axialscheibe, INA, AS2542
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3532
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,37*
€ 0,50*
1 Tag
2103
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,37*
€ 0,61*
2 Tage
311
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,70*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,72*
Lager 1039
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,40*
€ 11,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,54*
€ 13,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,40*
€ 10,00
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.