Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Marderschutzrohr 10100 Innen-Ø 10,4mm Schwarz 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910273900
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     C37044
EAN/GTIN:
     4007928101006
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr 2m
wellrohr
HP Autozubehör Marderschutzrohr 10100 Innen-Ø 10,4mm Schwarz 2m

Länge: 2 m

Einfacher und wirkungsvoller Schutz gegen Marderverbiss an Zündkabeln, Gummi- und Kunststoffleitungen. Das Rohr ist geschlitzt. Säure-, kraftstoff- und ölbeständig.

Temperaturbeständig von-40 bis +120 °C.

Herstellerfarbe: Schwarz
Funktionsart: Biss-Schutz
Inhalt: 1 St.
Innen-Ø: 10.4 mm
Kategorie: Marderschutzrohr
Länge (Tiefe): 2 m
Produkt-Art: Marderschutzrohr
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10100
EAN: 4007928101006

Weitere Suchbegriffe: 4007928101006, HP Autozubehör, 10100, Marder, Marderabwehr, Marderschreck
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 6,37*
1 Tag
72
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,38*
Lager 1039
70
€ 6,99*
ab € 9,37*
€ 13,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,685* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
M176
ab € 46,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.