| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910273421 Herst.-Nr.: C35293 EAN/GTIN: 4007928180926 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör Anhänger-Diebstahlsicherung Kastensicherung Verbesserte Ausführung Auch im Fahrbetrieb einsetzbar Abgeschrägte Kanten Der ideale Diebstahlschutz für jeden Wohnwagen und Anhänger. Sie verhindert das An-/Abkuppeln Ihres Wohnwagens oder Anhängers. Die abgeschrägten Kanten der Sicherung ermöglichen das Einlenken ohne Einschränkung, dadurch muss die Sicherung im Fahrbetrieb nicht mehr abgenommen werden. Gefertigt aus verzinktem, äußerst robusten Spezialstahl. Breite: 120 mm Höhe: 115 mm Kategorie: Anhänger-Diebstahlsicherung Kastensicherung Produkt-Art: Anhänger-Diebstahlsicherung Kastensicherung Länge (Tiefe): 190 mm Hersteller-Nr.: 11801 EAN: 4007928180926 Lieferumfang: Inkl. Diskus-Schloss.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,84* | € 19,81* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,72* | € 19,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 15,14* | € 20,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,39* | € 20,30* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 29,08* | € 38,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|