| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000818356 Herst.-Nr.: 18092 EAN/GTIN: 4007928180926 |
| |
|
| | |
| für Anhänger und Wohnwagen · aus Stahl verzinkt · passend für alle gängigen Zugkugel-Kupplungen · für Fahr- und Standbetrieb geeignet · inklusive Rundschloss mit 2 Schlüsseln · angekuppelt verschließbar und diebstahlgesichert · abgeschrägte Ecken als Stoßstangenschutz, ermöglicht das Einlenken ohne Einschränkung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,9 kg | Breite: | 125 mm | Länge: | 190 mm | Farbe: | silber | Material: | Stahl verzinkt | Höhe: | 114 mm | Marke: | HP AUTOZUBEHÖR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,39* | € 20,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 14,90* | € 20,27* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,12* | € 20,54* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,19* | € 20,55* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,48* | € 20,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|