Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Anhänger-Diebstahlsicherung Kastensicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C35293
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     11801
EAN/GTIN:
     4007928180926
Suchbegriffe:
Diebstahlschutz für Caravan
Diebstahlsicherung für Caravan
Anhänger-Diebstahlsicherung
Deichselsicherung
Der ideale Diebstahlschutz für jeden Wohnwagen und Anhänger. Sie verhindert das An-/Abkuppeln Ihres Wohnwagens oder Anhängers. Die abgeschrägten Kanten der Sicherung ermöglichen das Einlenken ohne Einschränkung, dadurch muss die Sicherung im Fahrbetrieb nicht mehr abgenommen werden.
Features:
Verbesserte Ausführung
Auch im Fahrbetrieb einsetzbar
Abgeschrägte Kanten
Lieferumfang:
Inkl. Diskus-Schloss.
Weitere Informationen:
Höhe:
115 mm
Länge:
190 mm
Breite:
120 mm
Produkt-Art:
Anhänger-Diebstahlsicherung Kastensicherung
Weitere Suchbegriffe: Kastensicherung, diebstahlschutz für caravan, HP Autozubehör, Wohnwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,39*
€ 20,26*
1 Tag
54
€ 5,59*
ab € 14,90*
€ 20,27*
3 Tage
63
€ 5,99*
ab € 15,12*
€ 20,54*
1 Tag
89
€ 5,50*
ab € 15,19*
€ 20,55*
€ 4,90*
ab € 14,48*
€ 20,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP Autozubehör
18091
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.