Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus CS-43 DBL Kameratasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympus
Olympus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910267600
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     C143991
EAN/GTIN:
     4545350045685
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Olympus CS-43 DBL Kameratasche

Olympus CS-43. Art der Tasche: Beuteltasche, Markenkompatibilität: Olympus. Kompatibilität: OM-D / PEN. Produktfarbe: Beige, Blau

Herstellerfarbe: Beige
Gewicht: 700 g
Material: Baumwolle
Farbe: braun
Inneneinteilung: ohne
Passend für Marke: Olympus
Produkt-Art: Kameratasche
Passend für Modell: Olympus PEN E-P2 + Olympus PEN E-P3 + Olympus PEN E-P5 + Olympus PEN E-PL1 + Olympus PEN E-PL1s + Olympus PEN E-PL2 + Olympus PEN E-PL3 + Olympus PEN E-PL5 + Olympus PEN E-PL6 + Olympus PEN E-PL7 + Olympus PEN E-PM1 + Olympus PEN E-PM2 + Olympus OM-D E-M10 + Olympus OM-D E-M10 Mark III + Olympus OM-D EM-5 + Olympus OM-D E-M5
Kategorie: Kameratasche
Tragevariante: Hand
Hersteller-Nr.: V601063UW000
EAN: 4545350045685

Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche olympus, camcordertasche, Olympus, V601063UW000, CS-43 DBL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 19,37*
€ 26,31*
€ 3,50*
ab € 31,82*
€ 43,00*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 48,10*
€ 64,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.