Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack MTA 341.127 330.027 Mini Flachsicherung 10A Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910266535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C10167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
10er Pack MTA 341.127 330.027 Mini Flachsicherung 10A Rot

Mini-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter.

Nennspg. bis 32 V · Isolierkörper: Thermoplast · Spezialkunststoff-Gehäuse: Erhöhte Wärme- und Formbeständigkeit.

Herstellerfarbe: Rot
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Mini Flachsicherung
Nennspannung: 12 + 24 + 32 V
Nennstrom: 10 A
Höhe: 16 mm
Breite: 3 mm
Länge (Tiefe): 12 mm
Produkt-Art: Mini Flachsicherung
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: 330.027
EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 10a, auto sicherung, MTA, 330.027, 341.127, auto hifi sicherung 12v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.