Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann 4013A H0 Lichtsignal Ausfahrsignal Bausatz DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viessmann
Viessmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910262302
Hersteller:
     Viessmann
Herst.-Nr.:
     4013A
EAN/GTIN:
     4016138001242
Suchbegriffe:
Bahnsignale Modellbahn
Lichttechnik Modellbahn
bahnsignale modellbahn n
bahnsignale modellbahn
Viessmann 4013A H0 Lichtsignal Ausfahrsignal Bausatz DB

Vorbildgerecht
Mit LEDs

Baugröße: H0
Kategorie: Lichtsignal
Bauart: Ausfahrsignal
Modellausführung: Bausatz
Bahngesellschaft: DB
Anzahl LEDs: 6
Betriebsspannung: 12 - 16 V DC/AC
Höhe: 79 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Lichtsignal
Hersteller-Nr.: 4013A
EAN: 4016138001242

Weitere Suchbegriffe: Viessmann, 4013A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,70*
€ 17,42*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 17,84*
Lager 1039
42
€ 6,99*
ab € 27,44*
€ 35,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viessmann Modelltechnik
k.A.
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.