Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 4013A H0 Lichtsignal Ausfahrsignal Bausatz DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-210165-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     4013A
EAN/GTIN:
     4016138001242
Suchbegriffe:
Bahnsignale Modellbahn
Lichttechnik Modellbahn
bahnsignale modellbahn n
bahnsignale modellbahn
Viessmann Modelltechnik 4013A H0 Lichtsignal Ausfahrsignal Bausatz DB

Licht-Ausfahrsignal der DB, 6 LEDs

Vorbildgerecht
Mit LEDs

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl LEDs: 6 · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn Signale): Ausfahrsignal · Baugröße: H0 · Betriebsspannung (Modellbahn): 12 - 16 V DC/AC · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Höhe: 79 mm

Hinweis:
Das Rangiersignal wird mit gelben LEDs angezeigt.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
79 mm
Marke:
Viessmann Modelltechnik
Anzahl LEDs:
6
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Bahngesellschaft:
DB
Bauart (Modellbahn Signale):
Ausfahrsignal
Herst.-Teilenr.:
4013A
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Modellbahn):
12 - 16 V DC/AC
Produkt-Art:
Lichtsignal
Weitere Suchbegriffe: Viessmann Modelltechnik, 4013A, Sonderserie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,70*
€ 17,42*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 17,84*
7 Tage
42
€ 6,99*
ab € 27,44*
€ 35,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viessmann Modelltechnik
k.A.
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.