Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKASTU Sekur AIRMATIC 144 902 Atemhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKASTU
EKASTU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910254551
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     144 902
EAN/GTIN:
     4013207144909
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
EKASTU Sekur AIRMATIC 144 902 Atemhilfe

1 St.

Batteriebetriebene Komponente für eine Atemschutzeinrichtung das die Atemschutzgerätträger so weit wie möglich unterstützt und entlastet ohne, dass der Schutzumfang reduziert wird. Dies gewährt komfortable und kräfteschonende Unterstützung der Atmung in Verbindung mit passenden Vollmasken bzw. Halbmasken und Atemfilter und bekämpft effektiv den Hitzestau in der Maske.

Kein lästiges, störendes und gefährliches Kabelwirrwarr, da Batteriefach direkt im Gehäuse verbaut · Einzusetzen mit passenden Vollmasken, Halbmasken und Atemfilter mit Rundgewindeanschluss (DIN EN 148-1) · Sofort einsatzbereit durch mitgeliefertem Batterie-Pack · Aus besonders hochwertigen und schlagfesten Materialien (PVC frei) gefertigt · Das Fliegengewicht sorgt für einen erstklassigen Komfort bei gleichzeitigem Mehrwert an Sicherheit · Bekämpft effektiv den Hitzestau in der Maske.

Gewicht: 45 g
Produkt-Art: Atemhilfe
Material: Polyamid + Stahl
Kategorie: Atemhilfe
Hersteller-Nr.: 144902
EAN: 4013207144909

Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske rd40, atemschutz halbmaske, atemschutzhalbmaske ekastu, 4013207144909, EKASTU Sekur, 144 902, AIRMATIC, Schutzmasken, mundschutz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,98*
€ 91,12*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 70,94*
€ 91,13*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 76,11*
€ 97,49*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 77,77*
€ 99,01*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 121,34*
€ 150,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.