Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

55292 H0 Piko A-Gleis Anschlussgarnitur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
55292
55292
Artikel-Nr.:
     1039H-940910254419
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     A90803
EAN/GTIN:
     4015615552925
Suchbegriffe:
Gleise
piko gleise
gleise
gleise h0
55292 H0 Piko A-Gleis Anschlussgarnitur

Profilhöhe 2,5 mm
Exakt gravierte Holzschwellen
Schlanke Vollprofilschienen

Das besondere an der PIKO A-Gleis Geometrie ist, dass sie mit ganz wenigen Gleiselementen auskommt und der Modellbahner weder an Weichen noch an Kreuzungen Ausgleichsstücke einbauen muss, die immer zu einem unruhigen Lauf der Modellbahn führen können. Die Modullänge von 470 mm wird in der Geraden in zwei unterschiedlich lange Gleise von 231 mm und 239 mm aufgeteilt. Dies ist das Geheimnis, um Parallelgleise über zwei Weichen ohne Ausgleichsstücke befahren zu können.
Das PIKO A-Gleisprofil besteht aus einer hochwertigen Neusilber-Legierung und ist ein Vollprofilgleis mit idealen Stromleiteigenschaften auch auf langen Strecken. Die Federstahlschienenverbinder sorgen für einen dauerhaften und festen Halt und gewährleisten einen guten Stromübergang an den Schienenstößen. Die Schwellen werden aus dem hochwertigen Kunststoff ABS hergestellt, der sich besonders durch hohe Schlagzähigkeit, gutes Schalldämpfungsvermögen und Spannungsrissbeständigkeit auszeichnet.

Herst.-Teilenr.: 55292
Baugröße: H0
Gleisbauart: Anschlussgarnitur
Kategorie: H0 Piko A-Gleis
Ausführung: Anschluss-Schienenverbinder
Inhalt: 1 Paar
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: H0 Piko A-Gleis
Hersteller-Nr.: 55292
EAN: 4015615552925
Aus Federstahl mit Anschlusskabel

Weitere Suchbegriffe: Piko H0, 55292
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 8,15*
1 Tag
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,16*
Lager 1039
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,25*
€ 14,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,91*
€ 17,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,72*
€ 16,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,11*
€ 15,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 11,25* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.