Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

55292 H0 Piko A-Gleis Anschlussgarnitur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-219695-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     55292
EAN/GTIN:
     4015615552925
Suchbegriffe:
Gleise
piko gleise
gleise
gleise h0
55292 H0 Piko A-Gleis Anschlussgarnitur

H0 Piko A-Gleis

Profilhöhe 2,5 mm
Exakt gravierte Holzschwellen
Schlanke Vollprofilschienen

Das besondere an der PIKO A-Gleis Geometrie ist, dass sie mit ganz wenigen Gleiselementen auskommt und der Modellbahner weder an Weichen noch an Kreuzungen Ausgleichsstücke einbauen muss, die immer zu einem unruhigen Lauf der Modellbahn führen können. Die Modullänge von 470 mm wird in der Geraden in zwei unterschiedlich lange Gleise von 231 mm und 239 mm aufgeteilt. Dies ist das Geheimnis, um Parallelgleise über zwei Weichen ohne Ausgleichsstücke befahren zu können.
Das PIKO A-Gleisprofil besteht aus einer hochwertigen Neusilber-Legierung und ist ein Vollprofilgleis mit idealen Stromleiteigenschaften auch auf langen Strecken. Die Federstahlschienenverbinder sorgen für einen dauerhaften und festen Halt und gewährleisten einen guten Stromübergang an den Schienenstößen. Die Schwellen werden aus dem hochwertigen Kunststoff ABS hergestellt, der sich besonders durch hohe Schlagzähigkeit, gutes Schalldämpfungsvermögen und Spannungsrissbeständigkeit auszeichnet.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Anschluss-Schienenverbinder · Baugröße: H0 · Gleisbauart: Anschlussgarnitur · Herst.-Teilenr.: 55292 · Inhalt: 1 Paar · Produkt-Art: H0 Piko A-Gleis · Weitere technische Daten: Aus Federstahl mit Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Marke:
Piko H0
Gleisbauart:
Anschlussgarnitur
Herst.-Teilenr.:
55292
Ausführung (allgemein):
Anschluss-Schienenverbinder
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
H0 Piko A-Gleis
Weitere Suchbegriffe: Piko H0, 55292
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,54*
€ 8,10*
Lager 102
62
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,11*
7 Tage
12
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 13,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 5,62* pro Paar)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.