Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Set KS 85 FS + FS 160 Handkreissäge 235mm 2000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo
Metabo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910252414
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     691149000
EAN/GTIN:
     4061792184749
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Metabo Ersatzteile
handkreissäge metabo
Metabo Set KS 85 FS + FS 160 Handkreissäge 235mm 2000W

2000 W
Leerlaufdrehzahl: 4500 U/min

Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte · Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör) · Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss · Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche · Präziser, doppelt geführter Aluminium-Parallelanschlag erleichtert Ablängschnitte · Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss · 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit · Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers · Späneauswurf lenkbar durch drehbaren Absaugstutzen · Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors.

Kategorie: Handkreissäge
Sägeblatt-Durchmesser: 235 mm
Bohrungs-Durchmesser: 30 mm
Leerlaufdrehzahl: 4500 U/min
Betriebsspannung: 230 V
Schnitttiefe max. (45°): 65 mm
Schnitttiefe max. (90°): 85 mm
Anzahl Zähne: 24
Gewicht: 8.4 kg
Inhalt: 1 St.
Leistung (Details): 2000 W
Produkt-Art: Handkreissäge
Hersteller-Nr.: 691149000
EAN: 4061792184749
Kabellänge: 4 m

Lieferumfang:

Führungsschiene FS 160 (160 cm) · Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne) ·Aluminium-Parallelanschlag · Sechskantschlüssel.

Weitere Suchbegriffe: handkreissäge, handkreissäge 235 mm, 4061792184749, Metabo, 691149000, Set KS 85 FS + FS 160, Kreissägen, Hand-Kreissäge
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 288,98*
€ 336,51*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,05*
€ 337,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,52*
€ 361,88*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,07*
€ 363,52*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 498,24*
€ 539,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,64*
€ 642,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,55*
€ 632,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,63*
€ 619,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,19*
€ 609,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,24*
€ 592,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.